ACL-40N エスロン ACドレン用 90°エルボ セキスイ 23247367

ACL-40N エスロン ACドレン用 90°エルボ セキスイ 23247367
ACL-40N エスロン ACドレン用 90°エルボ セキスイ 23247367

エスロン ACドレン用 90°エルボ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径40
アイボリー
内容量1個注文コード23247367品番ACL-40N
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

空調ドレンの最適管材。

アイボリー呼び径40全長L(mm)63有効長Z(mm)37
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23247367
2021-07-20
用途: 機器メンテナンス
SBSロジコム株式会社

安くて手軽に購入出来て商品にも満足しています。使い勝手が良いので助かります。

対象商品 : 23247333
2018-08-20
用途: 空調のドレン配管
大隅設備建設業・工事業

保温なしで使える。接続するときの入りしろが少ない。

1が参考にしています
対象商品 : 23247333
2017-02-16
用途: エアコン工事

断熱巻く手間と断熱代考えれば高くは、ないのかなー でももう少し金額頑張って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする