曜日別特売
ACL-50S エスロン ACドレン用 90°エルボ セキスイ 23247428

ACL-50S エスロン ACドレン用 90°エルボ セキスイ 23247428
ACL-50S エスロン ACドレン用 90°エルボ セキスイ 23247428

エスロン ACドレン用 90°エルボ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径50
透明
内容量1個注文コード23247428品番ACL-50S
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

空調ドレンの最適管材。

透明呼び径50全長L(mm)82有効長Z(mm)46
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23247367
2021-07-20
用途: 機器メンテナンス
SBSロジコム株式会社

安くて手軽に購入出来て商品にも満足しています。使い勝手が良いので助かります。

対象商品 : 23247333
2018-08-20
用途: 空調のドレン配管
大隅設備建設業・工事業

保温なしで使える。接続するときの入りしろが少ない。

1が参考にしています
対象商品 : 23247333
2017-02-16
用途: エアコン工事

断熱巻く手間と断熱代考えれば高くは、ないのかなー でももう少し金額頑張って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする