セキスイ
セキスイの 空調/換気関連部品
セキスイの エアコン部材
セキスイの ドレン管
エスロン ACドレン用 チーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23247665
品番
ACT402S
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
空調ドレンの最適管材。
色
透明
呼び径
40×25
全長L1(mm)
52
全長L3(mm)
56
全長L2(mm)
52
有効長Z1(mm)
26
有効長Z2(mm)
26
有効長Z3(mm)
37
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法