エスロン ACドレン用 45°エルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23247936 品番 AC4L30N
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

空調ドレンの最適管材。

アイボリー 呼び径30 全長L(mm)41 有効長Z(mm)18
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23247918
2019-10-15
用途:
ドレン配管
建設業・工事業

断熱処理必要ないので、 作業効率が良くよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする