セキスイ
セキスイの 空調/換気関連部品
セキスイの エアコン部材
セキスイの ドレン管
エスロン ACドレン用 45°Y
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23248015
品番
ACY30N
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
空調ドレンの最適管材。
色
アイボリー
呼び径
30
全長L1(mm)
39
全長L3(mm)
89
全長L2(mm)
85
有効長Z1(mm)
16
有効長Z2(mm)
62
有効長Z3(mm)
66
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法