セキスイ
セキスイの 空調/換気関連部品
セキスイの エアコン部材
セキスイの ドレン管
エスロン ACドレン用 45°Y
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23248024
品番
ACY40N
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
空調ドレンの最適管材。
色
アイボリー
呼び径
40
全長L1(mm)
50
全長L3(mm)
108
全長L2(mm)
102
有効長Z1(mm)
24
有効長Z2(mm)
76
有効長Z3(mm)
82
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法