曜日別特売
ACA50S エスロン ACドレン用 アダプター セキスイ 23248182

ACA50S エスロン ACドレン用 アダプター セキスイ 23248182
ACA50S エスロン ACドレン用 アダプター セキスイ 23248182

エスロン ACドレン用 アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径50
透明
内容量1個注文コード23248182品番ACA50S
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

空調ドレンの最適管材。

透明呼び径50全長L(mm)64.5差し口ΦD(mm)60差し口l(mm)24差し口側接続継手DV50有効長Z(mm)32
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする