セキスイ
セキスイの 空調/換気関連部品
セキスイの エアコン部材
セキスイの ドレン管
エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23248198
品番
JNCO25N
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
空調ドレンの最適管材。
色
アイボリー
呼び径
ACドレン:20
L1
19mm
L2
42.5mm
L3
17.5mm
D1
41mm
寸法L1(mm)
19
D2
27mm
D3
32mm
寸法D1(mm)
41
寸法D2(mm)
27
寸法L2(mm)
42.5
寸法L3(mm)
17.5
締付トルク(N・m)
2
寸法D3(mm)
32
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法