セキスイ
セキスイの 空調/換気関連部品
セキスイの エアコン部材
セキスイの ドレン管
エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23248216
品番
JNCO40N
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
空調ドレンの最適管材。
色
アイボリー
呼び径
ACドレン:30
L1
23mm
L2
44.5mm
L3
24mm
D1
55mm
寸法L1(mm)
23
D2
41mm
D3
48mm
寸法D1(mm)
55
寸法D2(mm)
41
寸法L2(mm)
44.5
寸法L3(mm)
24
締付トルク(N・m)
4
寸法D3(mm)
48
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法