※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 空調/換気関連部品
セキスイの エアコン部材
セキスイの ドレン管
エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23248225
品番
JNCO50N
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
空調ドレンの最適管材。
色
アイボリー
呼び径
ACドレン:40
L1
26mm
L2
47.5mm
L3
29mm
D1
68mm
寸法L1(mm)
26
D2
51mm
D3
60mm
寸法D1(mm)
68
寸法D2(mm)
51
寸法L2(mm)
47.5
寸法L3(mm)
29
締付トルク(N・m)
5
寸法D3(mm)
60
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法