セキスイ
セキスイの 空調/換気関連部品
セキスイの エアコン部材
セキスイの ドレン管
エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23248234
品番
JNCO65N
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
空調ドレンの最適管材。
色
アイボリー
呼び径
ACドレン:50
L1
36mm
L2
57.5mm
L3
36mm
D1
84mm
寸法L1(mm)
36
D2
69mm
D3
76mm
寸法D1(mm)
84
寸法D2(mm)
69
寸法L2(mm)
57.5
寸法L3(mm)
36
締付トルク(N・m)
5
寸法D3(mm)
76
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法