エスロン ACドレンパイプ

(6件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23248286 品番 ACD40P
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

空調ドレンの最適管材。

長さL(mm)4000 呼び径40 外径D(Φmm)60 厚さt(mm)硬質塩ビ層:2.2 管厚T:9mm 近似内径(Φmm)42(参考) 参考質量(g/m)1000
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23248286
2021-07-20
用途:
機器メンテナンス
SBSロジコム株式会社 様

安くて手軽に購入出来て商品にも満足しています。使い勝手が良いので助かります。

対象商品:
23248252
2019-03-22
用途:
空調新設工事時
不動産業

狭い空間での施工でしたが、多少曲がってくれたので楽に施工できました。

対象商品:
23248277
2017-07-07
用途:
空調ドレン作業
牧野電気工事有限会社 様

保温作業が省けますから重宝してます。いつもどうり使いやすいです

2人が参考にしています
対象商品:
23248268
2016-10-29
用途:
空調機室内ドレン配管
建設業・工事業

商品はいつも使っておりますので良い商品です。断熱が必要無いのは助かります。納期、価格をもうチョット頑張って欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
23248268
2020-01-17
用途:
いいですが

これしかないからか メーカー強気でどこでも高いですよね
内容材質消費数でしょうがないのかなー 高いだけあって時間短縮にはなります。

対象商品:
23248252
2017-11-17
用途:
エアコン工事に使用

未だ届いておりません
17時半以降配達しないような業者に任せるのはどうかと思います
お陰で工事に支障が出ました
継手だけ届いて肝心なパイプがありません
運送会社を見直された方が良いのでは・・・
モノタロウさんの信頼に関わってくると思います

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする