A-TB72・72Q フラットタイムスイッチ

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23249127 品番ATB71014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

DIN72サイズ、盤内奥行21.7mmの超薄形設計(パネル取付型)。
ワンタッチ取付、ネジ止めもできる(直付型/DINレール取付)。
直読式時計付。
紛失の心配がない本体内蔵式設定子。
ONカラーダイヤル装備。
ACフリー電源対応(停電補償型クォーツモータ式)。
平型端子採用で結線が簡単。

付属品
平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×4個
絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×4個
定格出力
回路/入出力別回路
手動ON・AUTO/マニュアルスイッチ付
容量(抵抗負荷)/15A250VAC
寿命
機械的寿命(接点)/10万回以上(開閉頻度:180回/分)
電気的寿命(接点)/2万回以上(ON-OFF) (開閉頻度:20回/分)
衝撃
(誤動作)49m/s2[5G]以上(上下、左右、前後各方向4回)、
(耐久)490m/s2[50G]以上(上下、左右、前後各方向5回)
振動
(誤動作)10〜55Hz、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)、
(耐久)
使用条件
使用周囲温度/-10℃〜+50℃
使用周囲湿度/45〜85%RH(at25℃、結露なきこと)
時間精度
時計精度/電源周波数に同期
ON時間精度/±5分(at25℃)時刻合せ誤差含まず
定格設定
方式/内蔵設定子揺動方式
最小単位・間隔/15分
動作数/最大96動作(ON-OFFの48動作)
電気的性能
許容操作電圧範囲/定格の85〜115%V
絶縁抵抗(初期値)/異極充電部間・接点間100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
耐電圧(初期値)異極充電部間AC1500V/1分間・接点間AC1000V/1分間
耐サージ/サージ電圧7000V(±1.2×50μs1回)
耐ノイズ/ノイズシュミレーター2000V
温度上昇/60℃以下(25℃にて)
機械的性能
誤動作振動/10〜55Hz、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)
耐久振動/16.7Hz、片振幅2.0mm(上下、左右、前後各方向1時間)
誤動作衝撃/49m/s{2 5G}以上(上下、左右、前後各方向4回)
耐久衝撃/490m/s{2 50G}以上(上下、左右、前後各方向5回)
操作電圧(V)AC100 タイマー設定(最小単位・間隔)15分 取付け方法パネル取付型 周波数(Hz)50/60(切替) 質量(g)120 接点構成1a 耐電圧異極充電部間AC1500V/1分間、接点間AC1000V/1分間 定格周波数(Hz)50/60(切替) 温度上昇60℃以下(25℃にて) 定格消費電力(W)1.5以下 設定方式内蔵設定子揺動方式 使用湿度範囲45〜85%RH(at 25℃、結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)異極充電部間、接点間100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10〜50 接点方式はんだ、タブ兼用端子(#187平型接続端子付属) 耐ノイズノイズシミュレータ2000V 接点材質Ag合金 抵抗負荷15A250V AC 駆動方式交流モーター式 動作最大96(ON-OFFの48) 停電補償時間なし 回路入出力別回路 機械的寿命10万回以上(開閉頻度:180回/分) スイッチ出力(手動ON/OUT)マニュアルスイッチ付 最大サージ電圧(V)サージ電圧7000(±1.2×50μs1回) 電気的寿命2万回以上(ON-OFF) (開閉頻度:20回/分)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
温室内に使用
農・林・水産業

温室内の自動かん水に使用。
いつも使っている物なので商品は問題ないです。
お値打ちに購入できてよかったです。

対象商品:
85936103
2023-01-05
用途:
農業用ハウスに
農・林・水産業

トマト栽培しているハウスの自動カーテン開閉途中停止用、30年程使っていますが作動音が大きくなってきましたが異常無く動いていましたが、このタイマー令和5年の9月頃には製造中止になると聞いたので購入、作動音こんなに静かなんだと思いました。交換して良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
85936067
2023-01-05
用途:
農業用ハウスに
農・林・水産業

農業用ハウスで自動カーテンの開閉に使用、30年以上使用していたが問題なし!令和5年9月頃製造中止と聞いたので購入しました。音も静かで満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
85936103
2021-08-23
用途:
フルタ製炭酸ガス発生装置の内部部品の交換
農・林・水産業

フルタ電機製炭酸ガス発生装置の制御盤に使用されていたこの部品が電力周波数と同期しなくなり遅れるようになったため交換しました。
新品から3年ほどの使用でしたが同装置内にもう一つある同一部品の方はまだ問題なく動いています。
交換した故障品も見た目はまだ新品のように綺麗ですし、もう少し耐久性が欲しいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
85936103
2021-02-22
用途:
自動灌水機制御盤のタイマー制御
農・林・水産業

数多くの制御盤で使用しているので時々交換することがあるが
耐久性に結構バラツキがあるように感じる

1人が参考にしています
2021-11-08
用途:
暖房機
農・林・水産業

早い発送で助かりました!
ちゃんと付けれたので良かったです。

対象商品:
23249127
2020-11-24
用途:
ハウスの電照用に
農・林・水産業

イチゴのハウス栽培用の電照制御盤に使用するために購入しました。タイマーで電照の入切りが出来るので、マグネットスイッチと組み合わせる事で、簡単に設計ができます。

対象商品:
85936103
2021-02-04
用途:
施設の交換に!
農・林・水産業

思った通りの物でした!
交換作業もすぐに出来ました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする