※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-25D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23284197
品番
CDU10-25D-M9BWVM
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード