曜日別特売
CDU6-35D-A90S-XC19 フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-35D SMC 23296027

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-35D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A90注文コード23296027品番CDU6-35D-A90S-XC19
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)35リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする