曜日別特売
CDUK10-30D-M9BVLS フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D SMC 23302248

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23302248品番CDUK10-30D-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする