AC-705MA 小型軽量アルミ製カート スーパーメイト 23305285

 

AC-705MA 小型軽量アルミ製カート スーパーメイト 23305285
AC-705MA 小型軽量アルミ製カート スーパーメイト 23305285

小型軽量アルミ製カート

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード23305285品番AC-705MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです
アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。
アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。

材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム質量(kg)6表面処理アルマイト処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×920キャスター径(Φmm)100ネスティング高さ(mm)155
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき6,300/税込6,930
沖縄地方数量1につき9,300/税込10,230
離島数量1につき9,300/税込10,230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23305285
2022-05-12
用途: 工場内での荷物運搬用に

1つ1つは1kg前後の荷物なのですが、複数あるとカゴに入れて持ち歩くには重く、カゴの取っ手もしなってくるので、こちらのカートを活用しています。
カートが軽量なので女性にも取りあつかいしやすいです!

対象商品 : 23305285
2021-04-23
用途: 家はイオンモールまで200m位なので毎日の買い物で使用します。
その他業種

5月28日にイオンモール川口新規開店します。毎日の買い物が、楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする