曜日別特売
CDUK20-25D-M9BWZ フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-25D SMC 23308277

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-25D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード23308277品番CDUK20-25D-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

-XC34 がつく品番はオーダーメイド仕様で、ロッド先端突出がなしの仕様。

チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする