※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ AMH150C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(01) 1/8
付属品
(-) なし
注文コード
23318497
品番
AMH150C-F01-FV
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・付属品・めねじサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(F) G
材質(ゴム)
フッ素ゴム
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード