※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ AMH150C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(01) 1/8
付属品
(B) ブラケット
注文コード
23318506
品番
AMH150C-F01BC-T
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・付属品・めねじサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(F) G
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード