※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ AMH550C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(10) 1 付属品(-) なし オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン 注文コード23319057 品番AMH550C-F10D-RT
参考基準価格(税別)¥57,480 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は接続口径・付属品・オートドレン仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
付属品(-) なし 接続口径(10) 1 ボディサイズ550C ねじの種類(F) G オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン IN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする