※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C25G

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1135 オートスイッチ種類E73A 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 注文コード23321769 品番ML1C25G-1135H-E73A-XB11
参考基準価格(税別)¥188,980 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど102種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)1135 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類E73A オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする