※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C32G
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
E73A
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
注文コード
23323013
品番
ML1C32G-1500H-E73AL-XB11
参考基準価格(税別)
¥233,480
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニット
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1500
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
E73A
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CADデータダウンロード