曜日別特売
MDUF40-244DMZ-M9B-XC6 プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF40 SMC 23330993

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
23330993
品番
MDUF40-244DMZ-M9B-XC6
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
ストローク(mm)
244
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする