曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF40

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF40 - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23330914MDUF40-100DMZ-A93100(D) 複動形(M) おねじ
¥18,700
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330923MDUF40-100DMZ-A93Z100(D) 複動形(M) おねじ
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330939MDUF40-100DZ-M9BVLS100(D) 複動形(-) めねじ
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330948MDUF40-125DMZ-M9BVZ125(D) 複動形(M) おねじ
¥23,930
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330957MDUF40-15DZ-M9BL15(D) 複動形(-) めねじ
¥18,760
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330966MDUF40-20SZ-M9B20(S) 単動押出し形(-) めねじ
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23330975MDUF40-200DMZ-M9BZ200(D) 複動形(M) おねじ
¥25,630
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23330984MDUF40-244DMZ-M9B244(D) 複動形(M) おねじ
¥25,850
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23330993MDUF40-244DMZ-M9B-XC6244(D) 複動形(M) おねじ
¥28,820
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23331009MDUF40-25DMZ-M9BVL25(D) 複動形(M) おねじ
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23331018MDUF40-250DMZ-M9BVL250(D) 複動形(M) おねじ
¥27,390
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23331027MDUF40-30DMZ-A93VLS30(D) 複動形(M) おねじ
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23331036MDUF40-30DZ30(D) 複動形(-) めねじ
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23331045MDUF40-50DMZ-A9350(D) 複動形(M) おねじ
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23331054MDUF40-8DZ8(D) 複動形(-) めねじ
¥12,320
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23331063MDUF40-8DZ-M9BVS8(D) 複動形(-) めねじ
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする