曜日別特売
MDUF40-25DMZ-M9BVL プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF40 SMC 23331009

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
23331009
品番
MDUF40-25DMZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
25
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする