曜日別特売
MDUF40-8DZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF40 SMC 23331054

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUF40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
注文コード
23331054
品番
MDUF40-8DZ
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ストローク(mm)
8
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする