曜日別特売
MUB25-130DMZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB25 SMC 23333416

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB25

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ストローク(mm)130
作動方式(D) 複動形
内容量1個注文コード23333416品番MUB25-130DMZ
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)130作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする