※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB25
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ストローク(mm)
280
10
124
130
155
205
280
5
7
80
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(T) 単動引込み形
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23333443
品番
MUB25-280DZ
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
280
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード