曜日別特売
MTS20-175-M9BWZ プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-175 SMC 23336679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-175

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23336679品番MTS20-175-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥40,040販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする