曜日別特売
VMG11BU-03-36-CF ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMC 23341545

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

ブローガン VMGシリーズ VMG11BU

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続部のサイズ(03) ねじ込み式 - Rc 3/8ノズル(36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100仕様(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム注文コード23341545品番VMG11BU-03-36-CF
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
接続部のサイズ(03) ねじ込み式 - Rc 3/8仕様(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴムノズル(36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする