※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

ブローガン VMGシリーズ VMG12BU

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続部のサイズ(H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S ノズル(38) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2 - VMG1-06-200-150 仕様(C) ノズルカバー付/HNBR 注文コード23342123 品番VMG12BU-H10-38-C
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は接続部のサイズ・ノズル・仕様28種類から選べます 他の種類を見る
接続部のサイズ(H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S 仕様(C) ノズルカバー付/HNBR ノズル(38) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2 - VMG1-06-200-150 配管取出方向(2) 上方向 色(ボデー)(BU) ダークブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする