※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT 接続口径(03) 3/8 注文コード23342595 品番IFW510-N03-85-Q
参考基準価格(税別)¥20,410 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はねじの種類・接続口径など17種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min ねじの種類(N) NPT ランプ(5) LEDランプ付(DC24V用 赤) CE-対応品(Q) CE対応品 ターミナルボックス(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする