※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
接続口径
(04) 1/2
注文コード
23342629
品番
IFW520-F04-14-Q
参考基準価格(税別)
¥20,410
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
(20) 20L/minタイプ、10〜20L/min
ねじの種類
(F) G
ランプ
(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ターミナルボックス
(1) ターミナルボックス付(1a接点)
CADデータダウンロード