※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
プロセスポンプ PA5000シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
吐出量(L/min)
5~45
5~45
1~24
材質(ボディ)
ADC12
ADC12
SCS14
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23343024
品番
PA5110-T04-N
参考基準価格(税別)
¥82,830
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
管接続口径
1/2
吐出圧力(MPa)
0~0.6
吐出量(L/min)
5~45
最大揚程(m)
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
ADC12
材質(ダイヤフラム)
PTFE
CADデータダウンロード