※サンプル画像 (下段左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
プロセスポンプ クリーンルーム仕様 PAP3000シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23343076
品番
PAP3313S-1S13N-B
参考基準価格(税別)
¥163,130
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
継手口径
(13)IN側継手サイズ:4、OUT側継手サイズ:5
吐出圧力(MPa)
0〜0.4
吐出量(L/min)
0.1〜9
最大揚程(m)
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
New PFA
材質(ダイヤフラム)
PTFE