※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの 樹脂ホース
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23345553
品番
TPH0806B-20
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
使用流体
空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質
ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)
8
色
黒
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)