※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806Y

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23345657 品番 TPH0806Y-20
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
内径(Φmm)6 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)8 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする