※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの 樹脂ホース
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23345666
品番
TPH1075B-100
参考基準価格(税別)
¥23,980
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
7.5
使用流体
空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質
ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)
10
色
黒
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)