※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/8 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) 取付け方法(-) 取付オプションなし 注文コード23345903 品番AFD20-F01C-C-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・取付け方法など198種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G1/8 ねじの種類G 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) ケース(C) ケースガード付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45355843
2017-01-11
用途:
塗装作業

オイル式コンプレッサーのオイル臭混じりの噴射解決の為に購入。
完全に臭いが消えました。頼もしい限りです。
現時点で塗装を弾いた事が一度もまだありません。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする