※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23346095
品番
AFD30-F03-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,680
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード