※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23346314
品番
AFD40-F02BD-6-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,630
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード