※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD550C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(06) 3/4
めねじサイズ
(J) ドレンガイド1/4めねじ
付属品
(B) ブラケット
注文コード
23347529
品番
AMD550C-F06B-FJV
参考基準価格(税別)
¥49,560
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・めねじサイズ・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
550C
ねじの種類
(F) G
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
材質(ゴム)
フッ素ゴム
めねじサイズ
(J) ドレンガイド1/4めねじ
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード