※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD550C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
注文コード
23347556
品番
AMD550C-N06BC-F
参考基準価格(税別)
¥54,510
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・めねじサイズ・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
550C
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
材質(ゴム)
フッ素ゴム
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード