※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータレギュレータ AWDシリーズ AWD20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23349893
品番
AWD20-N02BG-JR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,410
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85 MPa設定
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/8
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード