※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータレギュレータ AWDシリーズ AWD30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23350076
品番
AWD30-F03CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,060
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
(F) G
設定圧力(MPa)
(-) 0.15〜0.85 MPa設定
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
0.15〜0.85
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード