※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータレギュレータ AWDシリーズ AWD40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23350399
品番
AWD40-02DM-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,420
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
取付け方法
(-) 取付オプションなし
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
設定圧力(MPa)
(-) 0.1〜0.85 MPa設定
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード