※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータレギュレータ AWDシリーズ AWD40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23350469
品番
AWD40-03BE-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,710
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
取付け方法
(B) ブラケット付
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85 MPa設定
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード