曜日別特売
MGGLF50-450-M9NWL ガイド付シリンダ (MGGLF50-4~) SMC 23351727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGLF50-4~)MGGLF50-450-M9NWL

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・軸受種類など44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
オートスイッチ種類
M9NW
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
23351727
品番
MGGLF50-450-M9NWL
参考基準価格(税別)¥132,660販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする