レガシー(最終型BRM)の純正キャップ。社外品も多数出ておりますがサーキット走行するわけでもないですし、そもそもBRMはそんな車ではないので安心の純正が一番。社外品の異圧(高圧)キャップを使用して性能アップと勘違いされている方もいらっしゃるのでご注意を。シールによる見た目のドレスアップであれば同じ圧力のものを使用しましょう。1度でも破損した事のある方なら高額な修繕費用を考えれば1,000円程度で定期的に交換するのが1番であり、純正たる由縁を考えれば何より安心。
21年物のレガシィBE5のラジエーターから冷却水漏れの兆候が出て交換した際に予防措置として同時に交換しておきました。
本来は車検ごとに取り替えた方が良い部品のようですが、年間走行距離の少ない私の場合は4年を目処に取り替えるようにしています。
車検用に購入しました!
安心の純正品なので満足です♪
純正パーツがクーポンやキャンペーンで割引で手に入ってお得
実際に送られてきたのはスバル純正品でした。嬉!
私の愛車レヴィ―グに使用しています。
何ら問題はありませんよ 純正品なので 安心です。
サンバーに使用してます。動きが渋くなりオーバーヒートの原因になりました。定期的に交換が必要な部品です。
ホームセンターやカーショップでは手に入らない純正品なので安心して使用できました。